XPMT 100408-HQ IC910 Inserti con 2 taglienti, destri o sinistri, per uso generico

Codice art.: 5601931
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5601931
EAN / GTIN 7291075083484
Codice del produttore 5601931
Numero-L L23910 814

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Lunghezza inserto (INSL) 10.2 mm, Spessore inserto (S) 4.12 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 10.2 mm
  • Spessore inserto (S) 4.12 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIQUAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello