Pinza piegaplacche per grondaie, 700 mm

Codice art.: 56013700
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56013700
copia
EAN / GTIN 4022668137009
copia
Codice del produttore 56013700
copia
Numero-L L60010 7080
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per ferri piatti con spessore del materiale fino a 50 x 8 mm
  • Per abbassare i piedini di montaggio dei supporti in ferro per canali
  • Testa di piegatura in ghisa malleabile zincata, larghezza fessura 10 mm
  • Arresto fissaggio mediante vite ad alette (angolo di rotazione)
  • Manici tubolari in acciaio con manici in plastica

Proprietà:

  • Spessore della lamiera: 50 x 8 mm
  • Maniglie: Maniglie in plastica
  • Lunghezza [mm]: 690 mm
  • Peso: 3085 g

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello