Specchio per saldatura, 80 x 70 x 1 mm

Codice art.: 56013589
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Specchio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56013589
copia
EAN / GTIN 4022668135890
copia
Codice del produttore 56013589
copia
Numero-L L60010 5607
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Con impugnatura flessibile e magneti di fissaggio
  • Acciaio a specchio nichelato 80 x 70 x 1,0 mm

Proprietà:

  • Versione: acciaio nichelato
  • Altezza mm (h): 15 mm
  • Lunghezza [mm]: 550 mm
  • Peso: 445 g
  • Larghezza mm (b): 60 mm

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello