Inserto speciale per estensione del rubinetto 1/2 ″ / 12,7 mm, SW 12 x 110

Codice art.: 56013117
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave per valvola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56013117
copia
EAN / GTIN 4022668131175
copia
Codice del produttore 56013117
copia
Numero-L L60010 7766
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lo speciale inserto di prolunga per rubinetto consente l'uso di cricchetti da 1/2″ in termini di tempo e ingombro rispetto alle normali chiavi di prolunga per rubinetto o alle chiavi a croce sanitarie
  • La lunghezza utile dell'inserto è progettata appositamente per le prolunghe per rubinetti e non è disponibile in questa forma sul mercato
  • Con esagono esterno SW 12 per prolunghe valvole, ecc.
  • Lunghezza ideale per la maggior parte delle applicazioni
  • Adatto anche per prolunghe valvole più lunghe o avvitate insieme
  • Acciaio al cromo-vanadio
  • Made in Germany

Proprietà:

  • Lega: Acciaio al cromo vanadio
  • L1: 146 mm
  • L2: 110 mm
  • Esagono di uscita esterno (mm): 12 mm
  • Profilo di uscita: Esagonale
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/2″
  • Peso: 182 g

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello