Curvatubi in rame, 8 mm

Codice art.: 56013095
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56013095
copia
EAN / GTIN 4022668130956
copia
Codice del produttore 56013095
copia
Numero-L L60010 7094
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Dispositivo di bloccaggio per un migliore fissaggio del tubo
  • Per una piegatura precisa di tubi in rame morbido e semiduro
  • Angolo di curvatura fino a 180°
  • Segmento di piegatura con impostazioni di grado

Proprietà:

  • Diametro massimo del tubo (mm): 8 mm
  • Raggio (mm): 14 mm
  • Angolo: 180 °
  • Peso: 349 g

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello