• Dal 18 al 21/04 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 22/04/2025

Pinza ad espansione, 230 mm

Codice art.: 56013054
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56013054
copia
EAN / GTIN 4022668130543
copia
Codice del produttore 56013054
copia
Numero-L L60010 6948
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per tubi in rame da 12 – 28 mm
  • Corpo in ghisa malleabile
  • Verniciato di rosso

Proprietà:

  • Diametro del tubo min. (mm): 12 mm
  • Diametro massimo del tubo (mm): 28 mm
  • Diametro massimo del tubo (pollici): 1,102 ″
  • Diametro minimo del tubo (in.): 0,472 ″
  • Lunghezza [mm]: 220 mm
  • Peso: 470 g

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello