Pinza per bordi a saldare, 300 mm

Codice art.: 56013030
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza regolabile per tubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56013030
copia
EAN / GTIN 4022668130307
copia
Codice del produttore 56013030
copia
Numero-L L60010 5741
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per la crimpatura di rami di tubi
  • Posizione della bocca fino a 180°
  • regolabile a 5 vie mediante bulloni di pressione caricati a molla
  • Bocca annerita, manico verniciato di rosso
  • Larghezza scanalatura 6 mm per materiali di spessore fino a 4 mm

Proprietà:

  • Lunghezza [mm]: 300 mm
  • Peso: 470 g
  • Larghezza mm (b): 25 mm

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello