Pietra per affilare utensili per metallo duro e ghisa, in carburo di silicio (SiC), spianata grosso / fine, Lunghezza × larghezza: 150X50mm

Codice art.: 558875 150X50
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di finezza grosso / fine
Larghezza 50 mm
Altezza 25 mm
Lunghezza 150 mm
Tipo di prodotto Pietra per affilare utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 558875 150X50
copia
EAN / GTIN 4260496536759
copia
Produttore Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
 
Metallo duro (HM)
adatto per / [m/min]
 
INOX
adatto per / [m/min]
 
Ti
adatto per / [m/min]
 
GG(G)
adatto per / [m/min]
 
CuZn
adatto per / [m/min]
 
Alluminio, CFRP
adatto per / [m/min]
 
Pietra
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Pietre per affilare combinate in ceramica legata con grado di durezza O/P. Un lato grosso per sgrossatura e l’altro fine per rifiniture.
Carburo di silicio in legante medio-duro. Sotto SiC grana 280 / 320 (fine); sopra SiC grana 100 (grossa).

Uso:

Per lavori di sbavatura, rettifica di precisione di dislivelli e per arrotondare i bordi.

Nota:

Pietre spianate per affilare utensili in modo da garantire una superficie perfettamente piana.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello