CNMG 190612-M3P IC807 Inserti rombici bilaterali a 80° per acciai

Codice art.: 5569349
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5569349
EAN / GTIN 7291075329742
Codice del produttore 5569349
Numero-L L23950 976

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo M3P, Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm, Lunghezza tagliente (L) 19.3 mm, Diametro inscritto (IC) 19.05 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo M3P
  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 19.3 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8.6 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 7.94 mm
  • Diametro inscritto (IC) 19.05 mm
  • Spessore inserto (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.18 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili