ICP 283 IC908 Cuspide intercambiabile DCN, per acciai legati e al carbonio (materiali ISO P)

Codice art.: 5568262
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5568262
EAN / GTIN 7291075249484
Codice del produttore 5568262
Numero-L L24050 915

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 28.3 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 28.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 28.3 mm
  • Functional Length (LF) 11.92 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 28.0
  • Spessore inserto (S) 16.22 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.3 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello