• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

FCP 168 IC908 Cuspidi intercambiabili a testa piana per punte DCN, per acciai e ghise (materiali ISO P e ISO K).

Codice art.: 5568136
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5568136
EAN / GTIN 7291075299663
Codice del produttore 5568136
Numero-L L24050 599

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 16.8 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 16.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees, Protruding Length (LPR) 6.99 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 60 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.4 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16.8 mm
  • Functional Length (LF) 5.6 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 16.0
  • Spessore inserto (S) 6.3 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 4.06 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.39 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 6.99 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello