WOMG 100716-T3P-IQ IC8350 Inserti bilaterali trigonali negativi a 6°, per elevati avanzamenti su acciai

Codice art.: 5567113
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DOVEIQTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5567113
EAN / GTIN 7291075320398
Codice del produttore 5567113
Numero-L L23950 961

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo T3P, Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm, Lunghezza tagliente (L) 10.86 mm, Diametro inscritto (IC) 15.88 mm, Spessore inserto (S) 7.94 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo T3P
  • Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 10.86 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.8 mm
  • Diametro inscritto (IC) 15.88 mm
  • Spessore inserto (S) 7.94 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 3 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 1.5 mm/rev

Prodotti correlati

Della stessa serie "DOVEIQTURN" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello