PWXOL 3232P-10-TF-IQ Utensili con fissaggio a leva per tornitura laterale ad elevati avanzamenti

Codice art.: 3603044
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DOVEIQTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3603044
EAN / GTIN 7291075318937
Codice del produttore 3603044
Numero-L L23990 1828

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 170 mm, Head Length (LH) 31 mm, Overall Length (OAL) 170 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 170 mm
  • Functional Width (WF) 36 mm
  • Head Length (LH) 31 mm
  • Diametro inscritto (IC) 15.88 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WOMG 1007-IQ
  • Overall Length (OAL) 170 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 32 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "DOVEIQTURN" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello