SOMG 250924-R3P-IQ IC8250 Inserti quadri bilaterali con spoglia negativa a 7°, per tornitura pesante dell'acciaio

Codice art.: 5567097
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DOVEIQTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5567097
EAN / GTIN 7291075321265
Codice del produttore 5567097
Numero-L L23950 912

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo R3P, Raggio dellinserto (RE) 2.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 25.4 mm, Diametro inscritto (IC) 25.4 mm, Spessore inserto (S) 9.52 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo R3P
  • Raggio dellinserto (RE) 2.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 25.4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 15 mm
  • Diametro inscritto (IC) 25.4 mm
  • Spessore inserto (S) 9.52 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1 mm/rev
  • Min D.O.C. 4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.4 mm/rev

Prodotti correlati

Della stessa serie "DOVEIQTURN" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello