SOMG 190612-R3P-IQ IC8150 Inserti quadri bilaterali con spoglia negativa a 7°, per tornitura pesante dell'acciaio

Codice art.: 5567076
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie DOVEIQTURN
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5567076
    EAN / GTIN 7291075321173
    Codice del produttore 5567076
    Numero-L L23950 839

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo R3P, Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm, Lunghezza tagliente (L) 19.05 mm, Diametro inscritto (IC) 19.05 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo R3P
    • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
    • Lunghezza tagliente (L) 19.05 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
    • Diametro inscritto (IC) 19.05 mm
    • Spessore inserto (S) 6.35 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.8 mm/rev
    • Min D.O.C. 3 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "DOVEIQTURN" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello