• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PSBOR 3232P-19-IQ Utensili con fissaggio a leva e sede con sottosquadro per inserti quadri bilaterali

Codice art.: 3603301
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie DOVEIQTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3603301
EAN / GTIN 7291075321326
Codice del produttore 3603301
Numero-L L23990 665

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 170 mm, Head Length (LH) 38 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 170 mm
  • Functional Width (WF) 27 mm
  • Head Length (LH) 38 mm
  • Diametro inscritto (IC) 19.05 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SOMG 1906
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -4.7 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -7.5 Degrees
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 32 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "DOVEIQTURN" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello