{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Carburo di silicio (SiC) | |
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Grado di durezza | duro | |
Grado di finezza | extra-grosso | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 150 mm | |
Spessore | 15 mm | |
⌀ Foro | 13 mm | |
Velocità consigliata | 4.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Panno per la pulitura grezza |
Codice articolo | 555938 150 | |
EAN / GTIN | 53134375440955 | |
Codice del produttore | 7100182637 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Spazzola a disco per la pulitura grezza (SiC), CG-DC, ⌀ Disco: 150mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.122 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
16,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
2
pezzi
13,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 13 mm | 13 mm |
Spessore | 15 mm | 15 mm |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Grado di finezza | extra-grosso | extra-grosso |
Grado di durezza | duro | duro |
⌀ Disco | 150 mm | 150 mm |
Materiale abrasivo | Carburo di silicio (SiC) | Carburo di silicio (SiC) |