{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Carburo di silicio (SiC) | |
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Grado di durezza | duro | |
Grado di finezza | extra-grosso | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 150 mm | |
Spessore | 15 mm | |
⌀ Foro | 13 mm | |
Velocità consigliata | 4.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Panno per la pulitura grezza |
Codice articolo | 555946 150 | |
EAN / GTIN | 4062406123932 | |
Codice del produttore | 555946 150 |