• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

LNMX 1608L-HF IC8150 Inserti tangenziali per tornitura gravosa ad elevati avanzamenti (fino a 2.4 mm/giro)

Codice art.: 5550367
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5550367
EAN / GTIN 7291075172621
Codice del produttore 5550367
Numero-L L24260 16

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo HF, Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Lunghezza tagliente (L) 16 mm, Spessore inserto (S) 14 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo HF
  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.4 mm
  • Spessore inserto (S) 14 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 2.4 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 1.5 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello