SLLNL 3232P-16HF Sistema FEEDTURN con fissaggio tangenziale per lavorazioni ad alta produttività

Codice art.: 3602247
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie FEEDTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3602247
    EAN / GTIN 7291075172546
    Codice del produttore 3602247
    Numero-L L23990 800

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 170 mm, Head Length (LH) 20 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Functional Length (LF) 170 mm
    • Functional Width (WF) 37.2 mm
    • Head Length (LH) 20 mm
    • Master Insert Identification (MIID) LNMX 1608R/L-HF
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 6 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 7.7 Degrees
    • Altezza stelo (H) 32 mm
    • Profondità stelo (B) 32 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello