LNMX 1608L-HF IC8250 Inserti tangenziali per tornitura gravosa ad elevati avanzamenti (fino a 2.4 mm/giro)

Codice art.: 5508257
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5508257
    EAN / GTIN 7291075172584
    Codice del produttore 5508257
    Numero-L L24260 76

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo HF, Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Lunghezza tagliente (L) 16 mm, Spessore inserto (S) 14 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo HF
    • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Lunghezza tagliente (L) 16 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 2.4 mm
    • Spessore inserto (S) 14 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 2.4 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.5 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 1.5 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello