Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo (SiC), grana 150, ⌀ Testa × Larghezza testa: 60X30mm

Codice art.: 554680 60X30
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    5,72 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    4,76 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa × Larghezza testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 150
⌀ Testa 60 mm
Larghezza della testa 30 mm
⌀ Gambo 6 mm
Velocità consigliata 8.000 min-1
Numero massimo giri 12.700 min-1
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 554680 60X30
copia
EAN / GTIN 4045197241023
copia
Codice del produttore 554680 60X30
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
 
INOX
adatto per / [m/min]
 
Ti
adatto per / [m/min]
 
GG(G)
adatto per / [m/min]
 
CuZn
adatto per / [m/min]
 
Alluminio, CFRP
adatto per / [m/min]
 
Pietra
adatto per / [m/min]
 
Vernice
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all’asse dell’utensile.
Lamelle abrasive rivestite con carburo di silicio (SiC). ⌀ Codolo 6 mm.

Uso:

Adatte per lavori di lisciatura e di lucidatura a grande raggio nella costruzione di stampi e utensili e nella realizzazione di apparecchi e contenitori. Le lamelle abrasive si adattano ai contorni del pezzo.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello