Calibro digitale in fibra di carbonio ABS, facce di misura in ceramica pollici/metri, 0-24″, IP66

Codice art.: 552-166-10
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 552-166-10
copia
EAN / GTIN 4946368583112
copia
Codice del produttore 552-166-10
copia
Numero-L L40010 13089
copia
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro Digimatic in struttura superleggera con superfici di misura in ceramica offre i seguenti vantaggi. La struttura composita superleggera (materiale rinforzato con fibra di carbonio) consente di ridurre il peso fino al 50%. Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere IP66. Lettura diretta delle misure interne dal display LCD (valore di offset regolabile). Funzione di preset per l'impostazione di un valore di preset desiderato.

Proprietà:

Digitale/Analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 24
Valore di graduazione: 0,0005″/0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,002″.
Precisione di ripetizione: 0,0005″.
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
Velocità massima di reazione: illimitata mm/s. Velocità di reazione: illimitata mm/s
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrici: Pollici/metrici
Fornitura: in scatola, inclusa 1 batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5.000 ore.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello