• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

COMG 190624-R3P-IQ IC8150 Inserti bilaterali rombici a 80° con sede negativa a 7°, per tornitura gravosa di acciai

Codice art.: 5510323
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie DOVEIQTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5510323
EAN / GTIN 7291075320824
Codice del produttore 5510323
Numero-L L23950 895

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo R3P, Raggio dellinserto (RE) 2.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 19.34 mm, Diametro inscritto (IC) 19.05 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo R3P
  • Raggio dellinserto (RE) 2.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 19.34 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Diametro inscritto (IC) 19.05 mm
  • Spessore inserto (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.9 mm/rev
  • Min D.O.C. 3.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.35 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "DOVEIQTURN" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello