• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Calibro digitale in ABS, superfici di misurazione del becco, pollici / metrico, 0-20 ″ / 0-500 mm

Codice art.: 551-224-10
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 551-224-10
EAN / GTIN 4946368124926
Codice del produttore 551-224-10
Numero-L L40010 7207

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro viene fornito con superfici di misurazione a lama di coltello e superfici di misurazione arrotondate e offre i seguenti vantaggi: Le superfici di misurazione all'avanguardia consentono misurazioni esterne Le superfici di misurazione arrotondate consentono misurazioni interne Scala ASSOLUTA

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 20
Valore di graduazione: 0,0005″/0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,0025″.
Ripetibilità: 0,0005″.
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (300 mm)
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
Massa: 2,6
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni, 3,5 anni (>300 mm)

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello