ICP 176 IC908 Cuspide intercambiabile DCN, per acciai legati e al carbonio (materiali ISO P)

Codice art.: 5508577
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5508577
EAN / GTIN 7291075248579
Codice del produttore 5508577
Numero-L L24050 2391

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 17.6 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 17.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 17.6 mm
  • Functional Length (LF) 7.2 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 17.0
  • Spessore inserto (S) 9.9 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.7 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello