RCMT 10T3M0-14 IC8250 Inserti tondi con spoglia positiva a 7° per profilatura media e di finitura su un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 5508261
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5508261
    EAN / GTIN 7291075063660
    Codice del produttore 5508261
    Numero-L L23950 161

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo 14, Diametro inscritto (IC) 10 mm, Spessore inserto (S) 3.97 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo 14
    • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
    • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
    • Diametro foro di serraggio (D1) 4.4 mm
    • Diametro inscritto (IC) 10 mm
    • Spessore inserto (S) 3.97 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
    • Min D.O.C. 1.5 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello