LNMX 150608R-HT IC8250 Inserti tangenziali con 4 taglienti e angolo di spoglia positivo per elevati volumi di truciolo asportato

Codice art.: 5508114
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5508114
    EAN / GTIN 7291075175844
    Codice del produttore 5508114
    Numero-L L24260 106

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo HT, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Lunghezza tagliente (L) 15 mm, Spessore inserto (S) 13.4 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo HT
    • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Lunghezza tagliente (L) 15 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
    • Spessore inserto (S) 13.4 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
    • Min D.O.C. 1 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.25 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello