S50U SLANL-15 TANG Utensili con inserti tangenziali LNMX-HT a 4 taglienti, per elevati volumi di truciolo

Codice art.: 3602402
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602402
EAN / GTIN 7291075188837
Codice del produttore 3602402
Numero-L L23990 414

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 85 mm, Overall Length (OAL) 350 mm, Altezza stelo (H) 47 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Width (WF) 37 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNMX 150608R-HT
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 85 mm
  • Overall Length (OAL) 350 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -8 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -10 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 60 mm
  • Altezza stelo (H) 47 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELITURN" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello