SLANL 4040R-15 TANG Utensili con inserti tangenziali LNMX 1506 HT, con fissaggio a vite.

Codice art.: 3602261
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELITURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602261
EAN / GTIN 7291075174250
Codice del produttore 3602261
Numero-L L23990 802

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 200 mm, Head Length (LH) 35 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 200 mm
  • Functional Width (WF) 45 mm
  • Head Length (LH) 35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNMX 1506..
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 40 mm
  • Profondità stelo (B) 40 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELITURN" Visualizza tutto

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello