• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

IDI 232-SG IC908 Cuspidi Indexabili per Foratura

Codice art.: 5506211
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5506211
EAN / GTIN 7291075101027
Codice del produttore 5506211
Numero-L L24050 1672

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 23.2 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 23.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 23.2 mm
  • Functional Length (LF) 6.18 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 23.0
  • Spessore inserto (S) 10.4 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.22 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello