IDI 218-SG IC908 Cuspidi Indexabili per Foratura

Codice art.: 5505611
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5505611
EAN / GTIN 7291075100853
Codice del produttore 5505611
Numero-L L24050 1901

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 21.8 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 21.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 21.8 mm
  • Functional Length (LF) 5.53 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 21.0
  • Spessore inserto (S) 9.5 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.97 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello