• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

IDI 084-SG IC908 Cuspidi Indexabili per Foratura

Codice art.: 5505083
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5505083
EAN / GTIN 7291075100112
Codice del produttore 5505083
Numero-L L24050 1299

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 8.4 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 8.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 8.4 mm
  • Functional Length (LF) 2.57 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 8.0
  • Spessore inserto (S) 4.1 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.53 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello