Calibro digitale in ABS, superfici di misurazione del becco, 0-1000 mm, Digimatic

Codice art.: 550-207-10
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Intervallo di misurazione 0 mm - 1.000 mm
Metrologia digital
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 550-207-10
copia
EAN / GTIN 4946368124643
copia
Codice del produttore 550-207-10
copia
Numero-L L40010 401
copia
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro ha ganasce di misurazione arrotondate e offre i seguenti vantaggi: Le ganasce di misurazione arrotondate consentono di misurare i diametri interni Scala ASSOLUTA

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 1000
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,07 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (300 mm)
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni, 3,5 anni (>300 mm)

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello