{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla della dentatura | STEEL | |
Grado di finezza della dentatura | grosso | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | A1225 | |
Descrizione della forma | Cilindrica | |
⌀ Testa | 12 mm | |
Lunghezza della testina | 25 mm | |
Lunghezza complessiva | 65 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 547100 A1225 | |
EAN / GTIN | 4007220937242 | |
Codice del produttore | 4007220937242 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa rotativa dentatura STEEL − grossa, HM, Modello: A1225
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
48,10 €
38,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
64 pezzi in magazzino
43,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
47,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
49,58 €
36,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
54,23 €
37,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Testa | 12 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12 mm | 12 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM AlCrN | HM AlTiN |
Sigla della dentatura | STEEL | Z in acciaio | INOX | Z in acciaio | INOX |
Grado di finezza della dentatura | grosso | grosso | grosso | grosso | grosso |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |