Esiste un’alternativa per questo articolo:

Fresa rotativa dentatura STEEL − grossa, HM, Modello: A1020

Codice art.: 547100 A1020
Sconto
37,60 €
Prezzo valido fino al 24 nov 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla della dentatura STEEL
Grado di finezza della dentatura grosso
Materiale da taglio HM
Forma A1020
Descrizione della forma Cilindrica
⌀ Testa 10 mm
Lunghezza della testina 20 mm
Lunghezza complessiva 60 mm
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 547100 A1020
EAN / GTIN 4007220937235
Codice del produttore 4007220937235

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
GG(G)
 

Descrizione

Esecuzione:

L’innovativa geometria dei denti permette elevate prestazioni di truciolatura e contemporaneamente rotazione regolare e facilità d’uso. La formazione ottimale dei trucioli (non appuntiti) consente di ottenere un’elevata qualità superficiale. ⌀ codolo 6 mm.

Uso:

Ottimizzata per la lavorazione di acciaio e fusione.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa rotativa dentatura STEEL − grossa, HM, Modello: A1020

Fresa rotativa dentatura STEEL − grossa, HM, Modello: A1020

su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
37,60 €
36,80 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino
34,49 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
37,10 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino
38,81 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
42,33 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Descrizione della forma Cilindrica Cilindrica Cilindrica Cilindrica Cilindrica
Lunghezza complessiva 60 mm 64 mm 64 mm 60 mm 60 mm
⌀ Testa 10 mm 9,6 mm 9,6 mm 10 mm 10 mm
Materiale da taglio HM HM HM HM AlCrN HM AlTiN
⌀ Gambo 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa
Lunghezza della testina 20 mm 19 mm 19 mm 20 mm 20 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello