{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z7 | |
Sigla della dentatura | Z7 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | M0613 | |
Descrizione della forma | conica a punta | |
⌀ Testa | 6 mm | |
Lunghezza della testina | 13 mm | |
Lunghezza complessiva | 43 mm | |
⌀ Gambo | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 546900 M0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156914 | |
Codice del produttore | 546900 M0613 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Microfresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata, HM, Modello: M0613
su richiesta
Disponibile a magazzino
769 pezzi in magazzino
15,73 €
9,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
741 pezzi in magazzino
15,73 €
10,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
307 pezzi in magazzino
12,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | conica a punta | conica a punta | conica a punta |
Lunghezza complessiva | 43 mm | 43 mm | 49 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Grado di finezza della dentatura | medio | fine | medio |
⌀ Gambo | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Dentatura Z7 | Dentatura Z5 | Dentatura Z7 |
Lunghezza della testina | 13 mm | 13 mm | 17 mm |