Microfresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata AS0210

Codice art.: 546900 AS0210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Dentatura Z7
    Sigla della dentatura Z7
    Tipo di dentatura a denti alterni
    Grado di finezza della dentatura medio
    Materiale da taglio HM
    Forma AS0210
    Descrizione della forma Cilindrica con dentatura frontale
    ⌀ Testa 2 mm
    Lunghezza della testina 10 mm
    Lunghezza complessiva 40 mm
    ⌀ Gambo 3 mm
    Tipo di prodotto Fresa rotativa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 546900 AS0210
    EAN / GTIN 4045197156716
    Codice del produttore 546900 AS0210

    Tabella dati

    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Le frese rotative GARANT sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.
    Microfrese rotative in HM con ⌀ codolo 3 mm.
    Forma cilindro (ZYAS), con dentatura frontale.

    Uso:

    Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello