Morse con strisce magnetiche, plastica, blu 140 mm

Codice art.: 545K140
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 545K140
copia
EAN / GTIN 4027474280871
copia
Codice del produttore 545K140
copia
Numero-L L80010 103089
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le ganasce in plastica blu della morsa con strisce magnetiche possono essere combinate con le serie 520, 525 e 530 per renderle più durevoli e robuste. Le ganasce in plastica sono una soluzione più economica rispetto alle ganasce di protezione, che proteggono meglio i pezzi bloccati rispetto all'alluminio, ma sono anche più deformabili.
  • Materiale di alta qualità e facile montaggio
  • Le strisce magnetiche impediscono lo scivolamento costante dei dispositivi di serraggio del mandrino durante l'apertura e la chiusura della morsa

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Lunghezza totale [mm]: 140 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 5 1/2
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello