• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Comparatore digitale ID-C, con funzione di calcolo, standard ASME/ANSI, pollici/metrico, 1″, 0,00005″, pannello posteriore piatto

Codice art.: 543-592B-10
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
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 543-592B-10
EAN / GTIN 4946368863191
Codice del produttore 543-592B-10
Numero-L L40010 16566

Descrizione

Descrizione:

Il comparatore consente di utilizzare una funzione di calcolo per i valori misurati Ax+B+Cx-1 La funzione di calcolo integrata è utilizzata in molte applicazioni (ad esempio: misurazione del diametro esterno) I coefficienti A, B e C possono essere definiti liberamente. X = percorso del perno di misura Display analogico a barre (commutabile su 14 scale diverse) Valutazione della tolleranza GO/NG Funzione MAX/MIN/MAX-MIN per la registrazione dei valori di picco Modalità ″FAST″ selezionabile per la registrazione dei valori di picco (MAX,MIN,MAX-MIN) ; ciclo di registrazione 20 ms o 50 valori misurati/s Semplice impostazione tramite guida a menu sul display Con un PC e un'interfaccia USB opzionale, il comparatore può essere parametrizzato con un programma speciale.

Proprietà:

Fornitura: Compresa batteria CR2032, maniglia di sollevamento, certificato di ispezione.
Commutazione pollici/metri: Sì
Velocità massima di risposta: illimitata
Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo
Risoluzione barra analogica commutabile: Sì
Digitale/Analogico: Digitale

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello