• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Messuhr digitale ID-N, IP66, 12,7 mm, 0,01 mm

Codice art.: 543-570
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
  • Grado di protezione IP: IP 66
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
Grado di protezione IP IP 66
Metrologia digital
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 543-570
EAN / GTIN 4946368554181
Codice del produttore 543-570
Numero-L L40010 3774

Descrizione

Descrizione:

Questo è un comparatore sottile e robusto con bulloni sul retro. Il comparatore ABSOLUTE Digimatic ID-N offre i seguenti vantaggi: Sistema ABSOLUT integrato Specifico per l'installazione in dispositivi con spazio limitato. Con uscita dati. IP66 consente l'installazione su macchine di produzione o altre condizioni ambientali difficili.Visualizzazione grafica quando la tolleranza viene superata o non raggiunta. Opzione di installazione flessibile grazie all'orientamento del display commutabile.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Direzione di conteggio commutabile: Sì
Campo di misura: 12,7 mm
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: 0,02 mm
Scala: Encoder lineare capacitivo ABSOLUTE
Display: LCD, altezza cifre: 6,2 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Inclusa la batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 7000 ore

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello