Comparatore digitale ID-H con monitoraggio visivo della tolleranza e display analogico

Codice art.: 543-562D
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 543-562D
copia
EAN / GTIN 4946368500393
copia
Codice del produttore 543-562D
copia
Numero-L L40010 10931
copia
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Un comparatore multifunzione con una risoluzione di 0,0005 mm e una precisione molto elevata. Il comparatore Digimatic ID-H offre i seguenti vantaggi: Con monitoraggio visivo della tolleranza a due colori e display analogico Valutazione della tolleranza e visualizzazione analogica del grafico a barre. Meccanismo di sollevamento oltre 30 mm con alzafilo (optional) max; min; funzione max-min controllabile esternamente, telecomando (opzionale) per uscita dati ZERO e PRESET tramite Digimatic e alimentazione esterna RS-232C tramite alimentatore

Proprietà:

Precisione: 0,0015 mm/0,00006″.
Campo di misura: 1,2 - 1,2″.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello