{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z7 | |
Sigla della dentatura | Z7 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | C1020 | |
Descrizione della forma | Cilindrica a testa tonda (WRC) | |
⌀ Testa | 9,5 mm | |
Lunghezza della testina | 19 mm | |
Lunghezza complessiva | 63 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540750 C1020 | |
EAN / GTIN | 4045197723529 | |
Codice del produttore | 540750 C1020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata C1020
su richiesta
Disponibile a magazzino
327 pezzi in magazzino
30,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
42,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino
41,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | Cilindrica a testa tonda (WRC) | Cilindrica a testa tonda (WRC) | Cilindrica a testa tonda (WRC) |
⌀ Testa | 9,5 | 10 | 10 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Grado di finezza della dentatura | medio | fine | medio |
⌀ Gambo | 6 | 6 | 6 |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 19 | 20 | 20 |