{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z7 | |
Sigla della dentatura | Z7 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | AS0820 | |
Descrizione della forma | Cilindrica con dentatura frontale | |
⌀ Testa | 8 mm | |
Lunghezza della testina | 19 mm | |
Lunghezza complessiva | 64 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540750 AS0820 | |
EAN / GTIN | 4045197723468 | |
Codice del produttore | 540750 AS0820 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata, HM, Modello: AS0820
su richiesta
Disponibile a magazzino
105 pezzi in magazzino
25,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
35,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
35,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
41,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
73 pezzi in magazzino
34,57 €
24,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 64 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ Testa | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Grado di finezza della dentatura | medio | fine | grosso | medio | medio |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | Dentatura Z7 | Dentatura Z5 | Dentatura Z1 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Lunghezza della testina | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |