Fresa rotativa rivestita GARANT Master Uni – medio F0618

Codice art.: 540222 F0618
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie GARANT Master Uni
    Tipo di dentatura Dentatura irregolare
    Grado di finezza della dentatura medio
    Materiale da taglio HM TiAlN
    Rivestimento TiAlN
    Descrizione della forma A punta tonda
    ⌀ Testa 6 mm
    Lunghezza della testina 18 mm
    Lunghezza complessiva 50 mm
    ⌀ Gambo 6 mm
    Tipo di prodotto Fresa rotativa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 540222 F0618
    EAN / GTIN 4062406586904
    Codice del produttore 540222 F0618

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    L’innovativa geometria dei denti consente un’elevata capacità di asportazione del truciolo e allo stesso tempo una rotazione estremamente regolare e un’ottima facilità d’uso. La formazione ottimale dei trucioli (non appuntiti) consente di ottenere un’elevata qualità superficiale degli inserti di sgrossatura e finitura.
    • Elevata asportazione di materiale.
    • Rotazione regolare.
    • Carico termico ridotto, durata maggiore, asportazione truciolo ottimizzata.
    • Impiego universale su acciaio, INOX e alluminio.

    ⌀ Codolo 6 mm.
    Le frese rotative GARANT sono realizzate con tipi di metallo duro di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, da impiegare esclusivamente sulle più moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del codolo. In caso contrario, anche il gambo è in metallo duro. Rivestimento supplementare in TiAlN per maggiore durata e resistenza al calore. Per sollecitazioni termiche e meccaniche elevate (Heavy Duty).
    • Maggiore durata.
    • Minore immissione di calore.
    • Migliore evacuazione dei trucioli.

    Uso:

    Sia per l’utilizzo manuale che per quello di tipo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura,
    nonché lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

    Nota:

    Materiali con pessima conducibilità termica: Ridurre il numero di giri per impedire la lubrificazione ed evitare che la fresa rotativa si colori d’azzurro.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello