{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo di dentatura | Dentatura irregolare | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM TiAlN | |
Rivestimento | TiAlN | |
Descrizione della forma | Cilindrica senza dentatura frontale | |
⌀ Testa | 16 mm | |
Lunghezza della testina | 25 mm | |
Lunghezza complessiva | 65 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540222 A1625 | |
EAN / GTIN | 4062406586706 | |
Codice del produttore | 540222 A1625 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa rivestita GARANT Master Uni – medio A1625
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
70,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
126 pezzi in magazzino
42,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
58,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | Cilindrica senza dentatura frontale | Cilindrica senza dentatura frontale | Cilindrica senza dentatura frontale |
Lunghezza complessiva | 65 | 70 | 65 |
Grado di finezza della dentatura | medio | medio | medio |
Tipo di dentatura | Dentatura irregolare | a denti alterni | Dentatura irregolare |
Serie | GARANT Master Uni | Dentatura Z7 | GARANT Master Uni |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 25 | 25 | 25 |