Scala lineare AT116 1300 mm

Codice art.: 539-290-30R
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Riga ottica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 539-290-30R
copia
EAN / GTIN 4946368585017
copia
Codice del produttore 539-290-30R
copia
Numero-L L40700 530
copia
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

  • Adatta per fresatrici, tavole incrociate, dime, ecc.
  • Scala in vetro, punto zero non codificato.
  • Coefficiente di temperatura (8 ± 1)x 10.-6./K. -1.
  • Cavo armato per il collegamento al contatore
.

Proprietà:

Temperatura di esercizio: da 0ºC a 45ºC
Precisione: (5+5L/1000) µm L = Lunghezza di misura effettiva [mm].
Alimentazione: 5V DC ± 10%

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello