Scala lineare AT103 1600 mm

Codice art.: 539-133-40
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Riga ottica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 539-133-40
copia
EAN / GTIN 4946368584157
copia
Codice del produttore 539-133-40
copia
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo strumento di misura della lunghezza offre una maggiore resistenza alle vibrazioni e una maggiore durata. Questa versione dell'AT 103 offre i seguenti vantaggi: Le innovative labbra in gomma impediscono l'ingresso di contaminanti quando si utilizza l'encoder lineare in un capannone. Per collegare l'encoder lineare a un contatore viene utilizzata una linea di segnale blindata, che consente di operare in sicurezza anche in condizioni ambientali avverse. L'uscita della linea di segnale può essere posizionata su entrambi i lati del cursore; ciò consente di collegare il cavo di segnale nel modo desiderato.

Proprietà:

Temperatura di funzionamento: da 0ºC a 45ºC
Precisione: (3+3L/1000) µm L = campo di misura (mm)
Alimentazione: 5V DC ± 10%

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello