Calibro a corsoio con offset a nonio della linea centrale, 10-200 mm, 0,05 mm, metrico

Codice art.: 536-106
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Campo di misura 10 mm - 200 mm
Risoluzione 0,05 mm
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 536-106
copia
EAN / GTIN 4946368111063
copia
Codice del produttore 536-106
copia
Numero-L L40010 94
copia
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Con questo calibro disassato è possibile misurare pezzi graduati e offre i seguenti vantaggi: La ganascia di misura montata può essere regolata per facilitare la misurazione di sezioni graduate e pezzi di difficile accesso.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 10,1 - 200
Campo di misura: 10,1-200 mm
Valore di graduazione: 0,05 mm
Massa: 970
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: In una scatola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello