Modulo Millimar N 1702 M per 2 pulsanti induttivi

Codice art.: 5331120
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento di misura lineare di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5331120
copia
EAN / GTIN 4059192061289
copia
Codice del produttore 5331120
copia
Numero-L L40080 5087
copia
Produttore MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Moduli bus RS-485 combinabili in modo flessibile
  • Moduli di connessione potenti per l'analisi di sensori di misura (induttivi/pneumatici)
  • Recupero sincrono dei dati da diverse sonde collegate
  • Collegamento dei moduli N 1700 tramite interfaccia USB all'interfaccia smart e universale al software di valutazione e configurazione Millimar Cockpit, intelligente e applicabile a tutti
  • Collegamento di tutti i tipi di sonda di una compatibilità tramite lo stesso modulo
  • Combinazione di prodotti flessibile e modulare per risolvere compiti di misura personalizzati
  • Max. velocità teorica dei dati del bus di 4189 valori/s (a seconda del numero di canali collegati)

Descrizione:

Modulo per sonde induttive Millimar N 1702 M
  • Moduli bus RS-485 combinabili in modo flessibile
  • Moduli di connessione potenti per la valutazione di sensori di misura (induttivi/pneumatici)
  • Recupero sincrono dei dati da diverse sonde collegate
  • Collegamento dei moduli N 1700 tramite interfaccia USB al sistema di misura intelligente e universale. al software di valutazione e configurazione Millimar Cockpit, intelligente e di uso universale
  • Collegamento di tutti i tipi di sonde di una compatibilità tramite lo stesso modulo
  • Combinazione di prodotti flessibile e modulare per risolvere compiti di misura specifici del cliente
  • Max. velocità teorica dei dati del bus di 4189 valori/s (a seconda del numero di canali collegati)

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Limite di errore: 0,3 % (min. 0,2 μm)
  • Incremento numerico µm: 0,1
  • Campo di misura sonda induttiva: ± 5000
  • Campo di misura sonda induttiva: ± 500
  • Campo di misura sonda induttiva: ± 2000
  • Campo di misura sonda induttiva: ± 1000
  • Alimentazione: + 5V da N 1700 Bus
  • Velocità di trasmissione dati: 4189 Hz
  • Consumo di energia: 115 mA
  • Larghezza (mm): 77 mm
  • Profondità (mm): 66 mm
  • Altezza (mm): 54.8 mm
  • Temperatura di esercizio verso: 40 °C
  • Temperatura di lavoro MAX: 35 °C
  • Temperatura di lavoro MIN: 10 °C
  • Ingressi a pulsante: 2
  • Peso del prodotto: 0.27 kg
  • Coefficiente di temperatura: 0.02 µm/°C
  • Temperatura di esercizio da: 0 °C

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello